Roata V conica Mecaline 06SPZ180

SPZ Section Six Grooves V-Pulleys

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:06SPZ180
Rubix:d747309
Producator:856763
EAN:3660338120473
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Diametru orientativ180 mm
Bucsă conic2517
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 06SPZ180 MECALINE - ROATA CUREA 6G SPZ 180 TB 2517 MECALINE


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Puncte forte

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicații

V belt power transmission drives

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Diametru orientativ180 mm
Bucsă conic2517
Numărul de caneluri6
Tip2
Lățimea jantei76 mm
Diametrul exterior184 mm
Lățime45 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere