Roata V conica Mecaline 02SPZ090

SPZ Section Two Grooves V-Pulleys

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:02SPZ090
Rubix:140952
Producator:856330
EAN:3660338116186
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Diametru orientativ90 mm
Bucsă conic1610
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 02SPZ090 MECALINE - ROATA CUREA 2G SPZ 90 TB 1610 MECALINE


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Puncte forte

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicații

V belt power transmission drives

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Diametru orientativ90 mm
Bucsă conic1610
Numărul de caneluri2
Tip8
Lățimea jantei28 mm
Diametrul exterior94 mm
Lățime25 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere