Roata V conica Mecaline 02SPZ250
SPZ Section Two Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:02SPZ250
Rubix:140947
Producator:856346
EAN:3660338116346

Documente
Detalii produs : 02SPZ250 MECALINE - ROATA CUREA 2G SPZ 250 TB 2012 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Diametru orientativ | 250 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Tip | 4 |
| Lățimea jantei | 28 mm |
| Diametrul exterior | 254 mm |
| Lățime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere