Carcasă lagăr cu flanșă SKF FYK 30 TF

Square Flanged Housing FYK

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:FYK 30 TF
Rubix:134199
Producator:63488
EAN:7316570315226
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime33 mm
Distanța de fixare de la centru la centru82.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : FYK 30 TF SKF - SKF LAGAR CU RULMENT FYK 30 TF


These square flanged housings for insert bearings are made of composite material and are chemical resistant, lightweight and strong. These housings have been developed for bearing arrangements that must operate reliably in difficult environments for extended periods without maintenance.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)42,2x108x60 mm
Logistic Greutate482 g
Diametrul interior30 mm
Lățime33 mm
Distanța de fixare de la centru la centru82.5 mm
Înălțime30 mm
Lungime108 mm
Lățimea totală a rulmentului38.1 mm
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r11200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Diametrul exterior108 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere