Referințe
Kipp:K0493.4125X500
Rubix:d873126
EAN:4059245195176



Detalii produs : K0493.4125X500 KIPP - CONSTRUCTION TUBE KIPP K0493.4125X500
SQUARE TUBE D1=30 ±0,2 L=500 ALUMINIUM
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 547 g |
|---|---|
| Diametru | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere