Senzor pneumatic de poziție Festo SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8
SRBS Position sensor
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8
Rubix:327424
Producator:2393546
EAN:4052568264895

Documente
Detalii produs : 2393546 - 2393546 SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8 SENZOR POZITIE FESTO
Position sensor SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8 is used to detect the rotation of the shaft for quarter turn actuators, sensing is magnetic and contactless. Design=Round, Based on the standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Special characteristics=Oil resistant
Informații tehnice
atribute
| Tensiune, min. | 10 V |
|---|---|
| Tensiune, max. | 30 V |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere