Supapă pneumatică cu bilă Riegler 350.912-T1
Stainless steel 3-way ball valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:350.912-T1
Rubix:d537863
Producator:103626
EAN:4047322077842



Detalii produs : 350.912-T1 RIEGLER - 350.912-T1 RIEGLER
Stainless steel 3-way ball valve Rp 1/2 pneum. Rotary drive, double acting. 3-way tap, reduced flow
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1756 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 1/2 '' |
| Presiunea de serviciu | 63 bar |
| Conexiune | rp 1/2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
