Supapă pneumatică cu bilă Riegler 350.623-L1
Stainless steel 3-way ball valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:350.623-L1
Rubix:d536954
Producator:103615
EAN:4047322076876



Detalii produs : 350.623-L1 RIEGLER - 350.623-L1 RIEGLER
Stainless steel 3-way ball valve Rp 1/2 pneum. Rotary drive, double acting. 3-way tap, reduced flow
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2097 g |
|---|---|
| Diametru (inch) | 3/4 '' |
| Presiunea de serviciu | 63 bar |
| Conexiune | rp (bsp parallel) female thread |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
