Piuliță de prindere Elesa+Ganter GN 99.6-63-M8-A4
Stainless Steel-Clamp nuts, AISI 316L (A4)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 99.6-63-M8-A4
Rubix:d601348
Producator:GN 99.6-63-M8-A4
EAN:4045525906815



Detalii produs : GN 99.6-63-M8-A4 ELESA+GANTER - GN 99.6-63-M8-A4 ELESA+GANTER
Stainless Steel-Clamp nuts, AISI 316L (A4)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Diametru | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
