Racord pentru furtun cu filet Mecaline 859698

STAINLESS STEEL EXHAUST MALE FEMALE FLOW REGULATOR

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:859698
Rubix:d760089
EAN:3660338146817
FLOW REGULATOR STAINLESS STEEL Connecting diameter 3/8

rezumat tehnic

Conexiunea 1g 3/8
Presiune maximă a serviciului10 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 859698MECALINE - 859698 ST/ST REGULATOR DEBIT 3/8 MECALINE


Material: Stainless Steel 316L. Pression range: 1…10 Bar. Temperature range : -10°C...+120°C. FKM seal

Informații tehnice


atribute
Conexiunea 1g 3/8
Presiune maximă a serviciului10 bar
Conexiunea 23/8
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă80 °C
Tipul de filetarebsp
  • Disponibil – Data livrării la cerere