Racord pentru furtun cu filet Mecaline 843001

STAINLESS STEEL FEMALE REDUCTION

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:843001
Rubix:d759220
EAN:3660338062902
STAINLESS STEEL NIPPLE Connecting diameter R1/4

rezumat tehnic

Conexiunea 1g1/4
Presiune maximă a serviciului140 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 843001 MECALINE - 843001 NIPLU SS R1/4 MECALINE


Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.

Informații tehnice


atribute
Conexiunea 1g1/4
Presiune maximă a serviciului140 bar
Conexiunea 2g 3/8
Temperatura minimă-110 °C
Temperatura maximă300 °C
Tipul de filetarebspp
Presiune de funcționare min.-0.99 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere