Racord pentru furtun cu filet Mecaline 842997

STAINLESS STEEL FEMALE UNION

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:842997
Rubix:d759283
EAN:3660338062872
STAINLESS STEEL NIPPLE Connecting diameter G1/2

rezumat tehnic

Conexiunea 1g1/2
Presiune maximă a serviciului140 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 842997 MECALINE - 842997 NIPLU SS G1/2 MECALINE


Pressure: 140 bar. Minimum pressure (-0.99 bar). Operating temperature : -110 °C to +300 °C.

Informații tehnice


atribute
Conexiunea 1g1/2
Presiune maximă a serviciului140 bar
Conexiunea 2g 1/2
Temperatura minimă-110 °C
Temperatura maximă300 °C
Tipul de filetarebspp
Presiune de funcționare min.-0.99 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere