Colier Spartex 734645

Stainless steel full band collar w4

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Spartex:734645
Rubix:141753
EAN:3660338013584
Plain band clamp in stainless steel - W4 Clamping range mm 120-140

Documente

Detalii produs : 734645 SPARTEX - 734645 COLIER BANDA INOXl - W4 MM 120-140


Absolute dimensional tolerance thanks to the perfect balance between the belt cover and screws .
Material: 304 stainless steel belt and screws .
Use: General Industry, mechanical environments Standard: DIN 3017.1

Informații tehnice


atribute
Domeniu de strângere, minim120 mm
Cantitatea ambalajuluipachet
Domeniu de strângere, maxim140 mm
Lățime12 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere