• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. PARKER ROPD421.3X - HOSE CLAMP PARKER ROPD421.3X

    Colier Parker ROPD421.3X

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:ROPD421.3X
    Rubix:d1130110
    brand logo

    Detalii produs : PARKER ROPD421.3X - HOSE CLAMP PARKER ROPD421.3X


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    RCP1-448.3 PARKER - RCP1-448.3 PARKERPARKER ROP209.5X - HOSE CLAMP PARKER ROP209.5X157 R-E RIEGLER - 157 R-E RIEGLER734769 SPARTEX - 734769 COLIER DE SERTIZARE 13-1520804509230 NORRES - 20804509230 NORRESRSGU 1 18/20 W1 NORMA - RSGU 1 18/20 W1 NORMA734595 SPARTEX - 734595 COLIER BANDA ZINCAT - W1 MM 60-80SUPER KLEM 1-TEIL. 26- 28 MM TEGUMA - SUPER KLEM 1-TEIL. 26- 28 MM TEGUMAMIKALOR-SUPRA W2 55 - 59 MM TEGUMA - MIKALOR-SUPRA W2 55 - 59 MM TEGUMA4028 PP STAUFF - STAUFF 4028PP PIPE CLAMP20801309200 NORRES - 20801309200 NORRESPARKER RCP1-110 - HOSE CLAMP PARKER RCP1-110734635 SPARTEX - 734635 COLIER BANDA INOXl - W4 MM 25-40ABA SCHNECKENGEW.SCH. 210-230 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 210-230 TEGUMA652639000000000 NORGREN - HOSE CLAMP IMI NORGREN 0652639000000000
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut