Balama și curea pentru ușă Elesa+Ganter GN 237-NI-50-50-C-GS
Stainless steel hinges
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 237-NI-50-50-C-GS
Rubix:d605652
Producator:GN 237-NI-50-50-C-GS
EAN:4045525896079



Detalii produs : 237-NI-50-50-C-GS ELESA+GANTER - 237-NI-50-50-C-GS ELESA+GANTER
Stainless steel hinges
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 128 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | oțel |
| Lățime | 50 mm |
| Înălțime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
