Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 617-8-AN-NI
Stainless Steel-Indexing plungers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 617-8-AN-NI
Rubix:d582986
Producator:GN 617-8-AN-NI
EAN:4045525558397





Detalii produs : 617-8-AN-NI ELESA+GANTER - 617-8-AN-NI ELESA+GANTER
The indexing plungers GN 617 are designed such that the plunger set in the end position (spring is "on block") can also absorb axial forces. For applications in which these forces are substantially above the tensile force applied by the operator (Type G), GN 817 indexing plungers are to be preferred.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 135 g |
|---|---|
| Execuție | gn 617 |
| Diametrul pinului | 8 mm |
| Formă | an |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
