Mâner Elesa+Ganter GN 535-28-M8-20-PL

Stainless Steel-Knurled screws

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 535-28-M8-20-PL
Rubix:d607603
Producator:GN 535-28-M8-20-PL
EAN:4045525730243
brand logo

rezumat tehnic

Lungime20 mm
Material/finisareOţel Inoxidabil

Detalii produs : 535-28-M8-20-PL ELESA+GANTER - 535-28-M8-20-PL ELESA+GANTER


The knurling of the Stainless Steel-Knurled screws GN 535 allows a use in an environment with hygienic requirements. Specification

Informații tehnice


atribute
Lungime20 mm
Material/finisareOţel Inoxidabil
  • Disponibil – Data livrării la cerere