Picior reglabil Elesa+Ganter GN 33-50-M8-50-B1-SK

Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 33-50-M8-50-B1-SK
Rubix:d609339
Producator:GN 33-50-M8-50-B1-SK
EAN:4045525991354
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 33-50-M8-50-B1-SK ELESA+GANTER - 33-50-M8-50-B1-SK ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 33 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate140 g
Lungimea firului50 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

50 mm