Picior reglabil Elesa+Ganter GN 33-60-M10-50-B1-S
Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 33-60-M10-50-B1-S
Rubix:d588373
Producator:GN 33-60-M10-50-B1-S
EAN:4045525991408



Detalii produs : 33-60-M10-50-B1-S ELESA+GANTER - 33-60-M10-50-B1-S ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 33 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 261 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
50 mm
