Picior reglabil Elesa+Ganter GN 33-80-M20-125-B1-VK
Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 33-80-M20-125-B1-VK
Rubix:d607709
Producator:GN 33-80-M20-125-B1-VK
EAN:4045525024939
Detalii produs : 33-80-M20-125-B1-VK ELESA+GANTER - 33-80-M20-125-B1-VK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 33 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 125 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
125 mm


