Picior reglabil Elesa+Ganter GN 33-80-M20-62-B1-X
Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 33-80-M20-62-B1-X
Rubix:d612023
Producator:GN 33-80-M20-62-B1-X
EAN:4045525025066
Detalii produs : 33-80-M20-62-B1-X ELESA+GANTER - 33-80-M20-62-B1-X ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 33 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 62 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
62 mm