Picior reglabil Elesa+Ganter GN 33-80-M24-226-B1-W
Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 33-80-M24-226-B1-W
Rubix:d605187
Producator:GN 33-80-M24-226-B1-W
EAN:4045525025240
Detalii produs : 33-80-M24-226-B1-W ELESA+GANTER - 33-80-M24-226-B1-W ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 33 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 226 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
226 mm