Picior reglabil Elesa+Ganter GN 33-100-M16-100-B1-U
Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 33-100-M16-100-B1-U
Rubix:d595884
Producator:GN 33-100-M16-100-B1-U
EAN:4045525990685



Detalii produs : 33-100-M16-100-B1-U ELESA+GANTER - 33-100-M16-100-B1-U ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 33 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 550 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
100 mm