Picior reglabil Elesa+Ganter GN 33-100-M16-150-B1-T
Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 33-100-M16-150-B1-T
Rubix:d591958
Producator:GN 33-100-M16-150-B1-T
EAN:4045525023390
Detalii produs : 33-100-M16-150-B1-T ELESA+GANTER - 33-100-M16-150-B1-T ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 33 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 150 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
150 mm