Picior reglabil Elesa+Ganter GN 43-60-M16-100-D1-V

Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 43-60-M16-100-D1-V
Rubix:d596786
Producator:GN 43-60-M16-100-D1-V
EAN:4045525053861
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului100 mm

Detalii produs : 43-60-M16-100-D1-V ELESA+GANTER - 43-60-M16-100-D1-V ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 43 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Lungimea firului100 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

100 mm