Picior reglabil Elesa+Ganter GN 21-80-M20-150-D0-VK
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 21-80-M20-150-D0-VK
Rubix:d588918
Producator:GN 21-80-M20-150-D0-VK
EAN:4045525949270



Detalii produs : 21-80-M20-150-D0-VK ELESA+GANTER - 21-80-M20-150-D0-VK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 660 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
150 mm
