Picior reglabil Elesa+Ganter GN 21-100-M8-40-D1-SK
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 21-100-M8-40-D1-SK
Rubix:d592545
Producator:GN 21-100-M8-40-D1-SK
EAN:4045525938601
Detalii produs : 21-100-M8-40-D1-SK ELESA+GANTER - 21-100-M8-40-D1-SK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 40 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
40 mm


