Picior reglabil Elesa+Ganter GN 21-120-M30-100-D1-UK
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 21-120-M30-100-D1-UK
Rubix:d590801
Producator:GN 21-120-M30-100-D1-UK
EAN:4045525947047
Detalii produs : 21-120-M30-100-D1-UK ELESA+GANTER - 21-120-M30-100-D1-UK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 100 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
100 mm


