Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-100-M12-100-D1-S
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 23-100-M12-100-D1-S
Rubix:d614510
Producator:GN 23-100-M12-100-D1-S
EAN:4045525952966



Detalii produs : 23-100-M12-100-D1-S ELESA+GANTER - 23-100-M12-100-D1-S ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 596 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
100 mm