Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-100-M12-100-D0-SK
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 23-100-M12-100-D0-SK
Rubix:d582711
Producator:GN 23-100-M12-100-D0-SK
EAN:4045525937802



Detalii produs : 23-100-M12-100-D0-SK ELESA+GANTER - 23-100-M12-100-D0-SK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 554 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
100 mm