Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-80-M16-75-D3-VK
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 41-80-M16-75-D3-VK
Rubix:d603107
Producator:GN 41-80-M16-75-D3-VK
EAN:4045525045675
Detalii produs : 41-80-M16-75-D3-VK ELESA+GANTER - 41-80-M16-75-D3-VK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 75 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
75 mm


