Fitinguri pneumatice plug-in Mecaline 843007
STAINLESS STEEL MALE PARALLEL PLUG WITH FKM SEAL - HEXAGON SOCKET
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:843007
Rubix:d759284
EAN:3660338062957

Documente
Detalii produs : 843007 MECALINE - 843007 PLUG SS HEX. WITH FKM SEAL 3/8 MECALINE
Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | g3/8 |
|---|---|
| Conexiunea 2 | g3/8 |
| Temperatura maximă | 300 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere