Racord Push-in - Conector Mecaline 884278

STAINLESS STEEL UNION TEE PUSH-IN FITTING

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:842858
Mecaline:884278
Rubix:d758707
EAN:3660338377099
brand logo

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : 884278 MECALINE - 884278 SS UNION TEE OD 10 MECALINE


Material: AISI 316L stainless steel. Pressure: -0.99 Bar...20 Bar. Temperature: -15°C...200°C. Complies with NSF 61, NSF 169 and NSF 372 standards. It is ideal for direct contact with food fluids. This line can be used also in salty environmentand on machines that need frequent washing with aggressive detergents.

Informații tehnice


atribute
Conexiunea 110
Lungime49 mm
Temperatura minimă-15 °C
Culoareargint
Conexiunea 210
Temperatura maximă200 °C
Presiunea de serviciu20 bar
Diametrul metric al tubului exterior10 mm
Diametrul tubului exterior metric 210 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere