Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R074051200
Standard ball bushings, flange, normal, R0740
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R074051200
Rubix:113202



Detalii produs : R074051200 - R074051200 BUCSA CU BILE CU FLANSA KBMF-12-DD REXROTH
FLANGED BALL BUSHING KBMF-12-DD
Ball socket with flange KBMF-12-DD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 72 g |
|---|---|
| Serie | kbmf |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lungime | 32 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
