Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R106584040
Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R106584040
Rubix:d754307



Detalii produs : R106584040 REXROTH - R106584040 REXROTH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2341 g |
|---|---|
| Serie | lsg |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
