Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE45-B-RROC-G3-V1
Standard Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE45-B-RROC-G3-V1
Rubix:d745618

Documente
Detalii produs : KWVE45-B-RROC-G3-V1 INA - KWVE45-B-RROC-G3-V1 INA
Full complement ball set, four row
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 120 mm |
|---|---|
| Lungime | 5835 mm |
| Înălțimea pe șină | 60 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
