Cilindru pneumatic standard Festo DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R
Standard cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R
Rubix:d761719
Producator:1778838
EAN:4052568247409

Documente
Detalii produs : DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R FESTO - FESTO 1778838 STANDARDS-BASED CYLINDER DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R
Standard cylinder DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R Stroke=100 mm, Piston diameter=32 mm, Cushioning=PPS: Self-adjusting pneumatic end-Position cushioning, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R 1778838
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 794,75 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 32 mm |
| Cursa cilindrului | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere