Cilindru pneumatic standard Festo DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R

Standard cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R
Rubix:d761498
Producator:1774269
EAN:4052568246983
DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R Standard cylinder

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului40 mm
Cursa cilindrului400 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R FESTO - FESTO 1774269 ISO CYLINDER


Standard cylinder DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R Stroke=400 mm, Piston diameter=40 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R 1774269

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2498 g
Diametrul cilindrului40 mm
Cursa cilindrului400 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere