Cilindru pneumatic standard Festo DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R

Standard cylinder

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R
Rubix:d761558
Producator:1775269
EAN:4052568247119
DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R Standard cylinder

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului50 mm
Cursa cilindrului500 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R FESTO - FESTO 1775269 ISO CYLINDER


Standard cylinder DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R Stroke=500 mm, Piston diameter=50 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R 1775269

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)680x65x70 mm
Logistic Greutate4183 g
Diametrul cilindrului50 mm
Cursa cilindrului500 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere