Cilindru pneumatic standard Festo DSBF-C-63-320-PPSA-N3-R
Standard cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DSBF-C-63-320-PPSA-N3-R
Rubix:d761872
Producator:1780914
EAN:4052568247812

Documente
Detalii produs : DSBF-C-63-320-PPSA-N3-R FESTO - FESTO 1780914 ISO CYLINDER
Standard cylinder DSBF-C-63-320-PPSA-N3-R Stroke=320 mm, Piston diameter=63 mm, Cushioning=PPS: Self-adjusting pneumatic end-Position cushioning, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-63-320-PPSA-N3-R 1780914
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4121 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 63 mm |
| Cursa cilindrului | 320 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere