Referințe
Riegler:650 H/M
Rubix:d545125
Producator:100980
EAN:4047322110495



Detalii produs : 650 H/M RIEGLER - 650 H/M RIEGLER
Standard Filter G 1/4 with metal container . Centrifugal separator with sintered filter element.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3626 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 2 '' |
| Debitul volumului | 30000 l/min |
| Dimensiunea designului | 5 |
| Finețea filtrului | 60 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
