Referințe
Riegler:744 K
Rubix:d538353
Producator:100791
EAN:4047322116718



Detalii produs : 744 K RIEGLER - 744 K RIEGLER
Standard mini Mist oiler G 1/4 0.5-16 bar . Proportional oiler in compact design, oil filling under pressure possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 207 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 650 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
