Referințe
Riegler:760 M
Rubix:d538035
Producator:101033
EAN:4047322117371



Detalii produs : 760 M RIEGLER - 760 M RIEGLER
Standard Mist oiler G 1/4 max. 25 bar. Proportional oiler, oil filling under pressure possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 956 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 4000 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
