Cilindru pneumatic standard Festo DNC-125-400-PPV
Standards-based cylinder DNC
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DNC-125-400-PPV
Rubix:d763490
Producator:163521
EAN:4052568135133

Documente
Detalii produs : DNC-125-400-PPV FESTO - FESTO 163521 STANDARDS-BASED CYLINDER DNC-125-400-PPV
Standards-based profile cylinder to ISO 15552 with fixed or adjustable cushioning
Puncte forte
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Wide range of variants for customised applications
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13600 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 125 mm |
| Cursa cilindrului | 400 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere