Cilindru pneumatic standard Festo DNC-63-25-PPV
Standards-based cylinder DNC
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DNC-63-25-PPV
Rubix:d763272
Producator:163415
EAN:4052568134334

Documente
Detalii produs : DNC-63-25-PPV FESTO - FESTO 163415 STANDARDS-BASED CYLINDER DNC-63-25-PPV
Standards-based profile cylinder to ISO 15552 with fixed or adjustable cushioning
Puncte forte
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Wide range of variants for customised applications
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1895,4 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 63 mm |
| Cursa cilindrului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere