Cilindru pneumatic standard Festo DNC-63-25-PPV-A
Standards-based cylinder DNC
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DNC-63-25-PPV-A
Rubix:d763227
Producator:163401
EAN:4052568134228

Documente
Detalii produs : DNC-63-25-PPV-A FESTO - FESTO 163401 STANDARDS-BASED CYLINDER DNC-63-25-PPV-A
Standards-based profile cylinder to ISO 15552 with fixed or adjustable cushioning
Puncte forte
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Wide range of variants for customised applications
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 225x80x75 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1981 g |
| Diametrul cilindrului | 63 mm |
| Cursa cilindrului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere