Cilindru pneumatic standard Festo DNC-80-400-PPV
Standards-based cylinder DNC
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DNC-80-400-PPV
Rubix:d763384
Producator:163457
EAN:4052568134655

Documente
Detalii produs : DNC-80-400-PPV FESTO - FESTO 163457 STANDARDS-BASED CYLINDER DNC-80-400-PPV
Standards-based profile cylinder to ISO 15552 with fixed or adjustable cushioning
Puncte forte
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Wide range of variants for customised applications
- Comprehensive range of mounting accessories for just about every type of installation
- For position sensing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6890 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 80 mm |
| Cursa cilindrului | 400 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere