Supapă de control pneumatică direcțională Festo VSPA-B-P53U-A1

Standards-based valve VSPA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VSPA-B-P53U-A1
Rubix:d768777
Producator:546718
EAN:4052568008093
VSPA-B-P53U-A1 Pneumatic valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VSPA-B-P53U-A1 FESTO - FESTO 546718 PNEUMATIC VALVE


Standards-based valves to ISO 15407-1
Pneumatic valve VSPA-B-P53U-A1 construction width 26 mm. Valve function=(* 5/3, * vented), Actuation type=pneumatic, Construction width=26 mm, Nominal flow=1000 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Puncte forte

  • Conforms to ISO 15407-1
  • Pneumatic control
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate208,9 g
Număr de porturi5
Debitul volumului1000 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere