Supapă de control pneumatică direcțională Festo VSVA-B-T32U-AH-A1-1R2L
Standards-based valve with central plug VSVA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VSVA-B-T32U-AH-A1-1R2L
Rubix:d765638
Producator:534533
EAN:4052568168278

Documente
Detalii produs : VSVA-B-T32U-AH-A1-1R2L FESTO - FESTO 534533 SOLENOID VALVE
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Puncte forte
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 262,76 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 5 |
| Debitul volumului | 900 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere