Supapă de control pneumatică direcțională Festo VSVA-B-P53E-H-A2-1C1
Standards-based valve with central plug VSVA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VSVA-B-P53E-H-A2-1C1
Rubix:d768697
Producator:546707
EAN:4052568184902

Documente
Detalii produs : VSVA-B-P53E-H-A2-1C1 FESTO - FESTO 546707 SOLENOID VALVE VSVA-B-P53E-H-A2-1C1
Standards-based valves ISO 15407-1 with central plug
Puncte forte
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 73x20x112 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 191,6 g |
| Număr de porturi | 5 |
| Debitul volumului | 450 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere